Startseite

SIEMENS - SIE5TT42073 RELE AUSILIARIO 12VCA - 2S 16A - 5TT42073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Funktion - teilelektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312873

Artikelnummer

SIE5TT42073

Herstellernummer

5TT42073

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

12...12 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario con 2 contatti CO

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il comando di carichi fino a 16A a 230V AC, con un'azione di controllo a 12V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 2 contatti CO
    • Tensione di comando: AC 12V
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interruzione e la commutazione di circuiti ad alta tensione.
    • Design compatto per un'integrazione semplice in vari sistemi elettrici.
    • Affidabilità e durata elevate anche in condizioni operative impegnative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie