Startseite

SIEMENS - SIE5TT42070 RELE AUSILIARIO 230VCA - 2S 16A - 5TT42070

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42070 RELE AUSILIARIO 230VCA - 2S 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312903

Artikelnummer

SIE5TT42070

Herstellernummer

5TT42070

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario con 2 contatti CO contatto per AC 230V 16A comando in AC 230V Relè ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo e la gestione efficiente di carichi fino a 16A a 230V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè ausiliario
    • Contatti: 2 contatti CO
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Tipo di comando: AC 230V

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un'ottima gestione dei carichi elettrici.
    • Facilita l'automazione e il controllo dei sistemi elettrici.
    • Affidabilità e durata garantite grazie a standard elevati di qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie