Startseite

SIEMENS - SIE5TT42063 RELE AUSILIARIO 12VCA- 1S 16A - 5TT42063

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42063 RELE AUSILIARIO 12VCA- 1S 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312828

Artikelnummer

SIE5TT42063

Herstellernummer

5TT42063

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

12...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario con 1 contatto CO

    Il Relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo di circuiti elettrici con un contatto CO per AC 230V 16A e comando in AC 12V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Relè ausiliario
    • Contatti: 1 contatto CO
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: AC 12V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di apparecchiature elettriche ad alta corrente con un singolo comando.
    • Consente un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni industriali.
    • Riduce il rischio di sovraccarico grazie alla sua capacità di interruzione elevata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie