Startseite

SIEMENS - SIE5TT42062 RELE AUSILIARIO 24VCA - 1S 16A - 5TT42062

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42062 RELE AUSILIARIO 24VCA - 1S 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312835

Artikelnummer

SIE5TT42062

Herstellernummer

5TT42062

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario con 1 contatto CO

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il comando e il controllo di circuiti elettrici in applicazioni a bassa tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè ausiliario con 1 contatto CO
    • Tensione di funzionamento: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Tensione di comando: AC 24V

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il controllo di dispositivi elettrici in modo sicuro ed efficace.
    • Affidabilità garantita nelle applicazioni a bassa tensione.
    • Compatibilità con vari sistemi grazie alla tensione di comando standardizzata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie