SIEMENS - SIE5TT42053 RELE AUSILIARIO 12VCA - 1NA+1NC 16A - 5TT42053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - teilelektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869324203
Artikelnummer
SIE5TT42053
Herstellernummer
5TT42053
Hersteller
SIE
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12...12 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


