Startseite

SIEMENS - SIE5TT42052 RELE AUSILIARIO 24VCA - 1NA+1NC 16A - 5TT42052

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42052 RELE AUSILIARIO 24VCA - 1NA+1NC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869324210

Artikelnummer

SIE5TT42052

Herstellernummer

5TT42052

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè Ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il comando di circuiti con un contatto NO e uno NO, fornendo una soluzione affidabile per il controllo di carichi AC 230V fino a 16A con un comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 1 contatto NO e 1 contatto NO
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: in AC 24V

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il comando di circuiti elettrici con una configurazione semplificata.
    • Affidabile e resistente, adatto per applicazioni industriali.
    • Consente di gestire carichi elevati in modo sicuro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie