SIEMENS - SIE5TT42050 RELE AUSILIARIO 230VCA - 1NA+1NC 16A - 5TT42050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869324234
Artikelnummer
SIE5TT42050
Herstellernummer
5TT42050
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 1 contatto NO e 1 contatto NC
- Tensione di comando: AC 230V
- Massima corrente: 16A
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Aumenta la sicurezza e l'affidabilità del circuito elettrico.
- Consentendo un controllo efficiente e tempestivo della potenza.
Relè ausiliario con 1 contatto NO e 1 contatto NO
Il Relè ausiliario SENTRON è progettato per controllare circuiti AC 230V fino a 16A, offrendo un'affidabile gestione della potenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


