SIEMENS - SIE5TT42042 RELE AUSILIARIO 24VCA - 4NA 16A 2UM - 5TT42042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869312781
Artikelnummer
SIE5TT42042
Herstellernummer
5TT42042
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo: Relè ausiliario
- Contatti: 4 contatti NO
- Tensione di alimentazione: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Tensione di comando: AC 24V
- Affidabilità nelle applicazioni industriali con un elevato livello di sicurezza.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con tensioni comuni.
- Elevata capacità di carico per gestire dispositivi ad alta potenza.
- Design compatto che ottimizza lo spazio nella quadristica.
Relè ausiliario con 4 contatti NO contatto per AC 230V 16A comando in AC 24V Relè ausiliario SENTRON
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per operazioni di controllo sicure e affidabili in applicazioni industriali, supportando un contatto a 4 canali per una gestione efficiente delle cariche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


