Startseite

SIEMENS - SIE5TT42040 RELE AUSILIARIO 230VCA - 4NA 16A 2UM - 5TT42040

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42040 RELE AUSILIARIO 230VCA - 4NA 16A 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312804

Artikelnummer

SIE5TT42040

Herstellernummer

5TT42040

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè Ausiliario Con 4 Contatti NO Contatto Per AC 230V 16A Comando In AC 230V Relè Ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per controllare carichi elettrici con un'elevata capacità di corrente per applicazioni a 230V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatti: 4 contatti NO
    • Corrente nominale: 16A
    • Tensione di comando: AC 230V
    • Applicazione: Per circuiti elettrici a bassa tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel controllo di carichi elettrici di alta potenza.
    • Facilità d'uso e installazione grazie al design compatto.
    • Maggiore sicurezza operativa con la protezione integrata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie