SIEMENS - SIE5TT42022 RELE AUSILIARIO 24VCA - 2NA 16A - 5TT42022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - teilelektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869312736
Artikelnummer
SIE5TT42022
Herstellernummer
5TT42022
Hersteller
SIE
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie