SIEMENS - SIE5TT42021 RELE AUSILIARIO 115VCA - 2NA 16A - 5TT42021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Funktion - teilelektronisch
Packung
1 ST
EAN
4001869312743
Artikelnummer
SIE5TT42021
Herstellernummer
5TT42021
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
115...115 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo di relè: Ausiliario
- Contatti: 2 NO
- Tensione nominale: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Comando: AC 115V
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali.
- Efficienza energetica durante il funzionamento.
Relè ausiliario SENTRON
Il relè ausiliario SENTRON è progettato per gestire due contatti NO con un contatto per AC 230V 16A e comando in AC 115V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


