Startseite

SIEMENS - SIE5TT42020 RELE AUSILIARIO 230VCA - 2NA 16A - 5TT42020

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42020 RELE AUSILIARIO 230VCA - 2NA 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312750

Artikelnummer

SIE5TT42020

Herstellernummer

5TT42020

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Relè ausiliario SENTRON

    Il relè ausiliario SENTRON è progettato per il controllo e l'attivazione di circuiti a 230V AC, con due contatti normalmente aperti (NO).

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Relè ausiliario
    • Contatti: 2 contatti NO
    • Voltaggio di comando: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in impianti esistenti grazieal comando a 230V AC.
    • Maggiore efficienza nei circuiti di controllo con la disponibilità di due contatti NO.
    • Affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici a bassa tensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie