SIEMENS - SIE5TT41522 RELE PP CENTR./GR. 2NA 24VCA 16A - 5TT41522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Gruppenschalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Einbautiefe - 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869370552
Artikelnummer
SIE5TT41522
Herstellernummer
5TT41522
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
19...26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
19...26 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
ja