Startseite

SIEMENS - SIE5TT41422 RELE XTAPP.2NA 24VC.A. 16A 230/400VCA - 5TT41422

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT41422 RELE XTAPP.2NA 24VC.A. 16A 230/400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312644

Artikelnummer

SIE5TT41422

Herstellernummer

5TT41422

Hersteller

SIE

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

19...26 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza progettato per gestire tapparelle, dotato di 2 contatti NO e compatibile con circuiti AC 230V e 400V fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti:2 NO
    • Tipo di circuito: Tapparelle
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente massima: 16A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per il cliente:

    • Controllo remoto per una gestione comoda delle tapparelle.
    • Design robusto e adatto per ambienti ad alta tensione.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con diverse tensioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie