Startseite

SIEMENS - SIE5TT41250 RELE PP CENTRAL.ON/OFF1NA+1NC 230VCA16A - 5TT41250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312606

Artikelnummer

SIE5TT41250

Herstellernummer

5TT41250

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

184...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

184...253 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

300 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    L'Interruttore a distanza SENTRON è progettato per il controllo centralizzato di contatti on-off con una capacità nominale fino a 16A per tensioni AC di 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto NO e 1 contatto NC
    • Funzione on-off centralizzato
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando in AC 230V

    Benefici per i clienti:

    • Facilità di gestione dei carichi elettrici a distanza
    • Maggiore efficienza nell'automazione degli impianti
    • Affidabilità nella commutazione dei circuiti
    • Versatilità per diversi scenari di utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie