SIEMENS - SIE5TT41230 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 3NA 230VCA 16A - 5TT41230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312590
Artikelnummer
SIE5TT41230
Herstellernummer
5TT41230
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
184...253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- 3 contatti NO
- Funzione on-off centralizzato
- Permette il comando in AC 230V
- Compatibile con circuiti di AC 400V
- Capacità di corrente fino a 16A
- Facilità di gestione di impianti elettrici a distanza
- Maggiore efficienza operativa grazie alla centralizzazione del comando
- Aumento della sicurezza con operazioni a distanza
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza con 3 contatti NO con funzione on-off centralizzato, progettato per gestire circuiti di AC 230V e 400V fino a 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


