SIEMENS - SIE5TT41220 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 2NA 230VCA 16A - 5TT41220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312583
Artikelnummer
SIE5TT41220
Herstellernummer
5TT41220
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
184...253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- 2 contatti NO
- Funzione on-off centralizzato
- Adatto per AC 230V e 400V
- Corrente nominale di 16A
- Comando in AC 230V
- Facilita il controllo a distanza dei circuiti elettrici
- Aumenta la sicurezza grazie al sistema di comando centralizzato
- Compatibile con diverse tensioni e carichi
- Facile installazione e utilizzo
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza che consente l'attivazione e disattivazione centralizzata di circuiti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


