Startseite

SIEMENS - SIE5TT41212 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 1NA 24VCA 16A - 5TT41212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869402499

Artikelnummer

SIE5TT41212

Herstellernummer

5TT41212

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

19...26 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

19...26 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

300 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza

    Il prodotto è un interruttore a distanza con un contatto NO, progettato per la gestione centralizzata on-off per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatto: 1 contatto NO
    • Funzione: on-off centralizzato
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: AC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione centralizzata dei dispositivi elettrici.
    • Compatibile con diverse tensioni, aumentando la flessibilità d'uso.
    • Consente un uso sicuro e affidabile in applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie