SIEMENS - SIE5TT41210 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 1NA 230VCA 16A - 5TT41210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869402482
Artikelnummer
SIE5TT41210
Herstellernummer
5TT41210
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
184...253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo di contatto: 1 contatto NO
- Frequenza operativa: AC 230V, 400V
- Corrente massima: 16A
- Funzione: on-off centralizzato
- Comando: AC 230V
- Controllo centralizzato per una gestione più facile dei circuiti elettrici.
- Installazione semplice e rapida.
- Affidabilità nel funzionamento con un’ampia gamma di tensioni.
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza progettato per gestire un contatto NO e attivare funzioni on-off centralizzate per circuiti AC 230V e 400V fino a 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


