Startseite

SIEMENS - SIE5TT41153 RELE PAS.PAS 12VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869337067

Artikelnummer

SIE5TT41153

Herstellernummer

5TT41153

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

10...13 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

-99999...-99999 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza

    Questo interruttore consente il controllo remoto di circuiti a 230V e 400V con una corrente di 16A utilizzando un comando in DC 12V.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto NO (Normally Open)
    • 1 contatto NC (Normally Closed)
    • Applicabile per AC 230V e 400V
    • Capacità nominale di 16A
    • Comando in DC 12V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di controllo adistanza dei circuiti elettrici
    • Flessibilità nell'uso con diverse tensioni AC
    • Maggiore sicurezza grazie al comando remoto
    • Affidabilità nella gestione dei carichi elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie