SIEMENS - SIE5TT41152 RELE PAS.PAS 24VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869337074
Artikelnummer
SIE5TT41152
Herstellernummer
5TT41152
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 1 NO e 1 NC
- Tensione AC: 230V e 400V
- Corrente nominale: 16A
- Command in: DC 24V
- Consente il controllo remoto per una maggiore comodità.
- Design robusto che garantisce affidabilità nelle applicazioni industriali.
- Semplice integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con diverse tensioni.
Interruttore con comando a distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza offre un contatto NO e un contatto NC, progettato per funzionare con tensioni AC di 230V e 400V, supportando un carico di 16A e un comando in DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


