Startseite

SIEMENS - SIE5TT41151 RELE PAS.PAS 110VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869337081

Artikelnummer

SIE5TT41151

Herstellernummer

5TT41151

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

88...121 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza utilizzato per il controllo di circuiti AC fino a 400V e 16A.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto NO (Normale Aperto)
    • 1 contatto NC (Normale Chiuso)
    • Tensione operativa AC: 230V, 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando in DC: 110V

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di controllo remoto per operazioni più sicure.
    • Versatilità nella gestione di diversi livelli di tensione.
    • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie