Startseite

SIEMENS - SIE5TT41142 RELE PP 4NA 16A 400VC.A. 24VC.C. 2UM - 5TT41142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869414904

Artikelnummer

SIE5TT41142

Herstellernummer

5TT41142

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

19...26 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza SENTRON

    Interruttore a distanza progettato per il controllo di apparecchiature a corrente alternata fino a 16A.

    Dettagli tecnici:

    • 4 contatti NO
    • Adatto per AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando in DC 24V

    Vantaggi per il cliente:

    • Controllo remoto per una maggiore flessibilità operativa
    • Progettato per alte tensioni, aumentando la versatilità
    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti
    • Affidabilità e prestazioni elevate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie