SIEMENS - SIE5TT41112 RELE PAS.PAS. 24VCC - 1NA 230/400VCA - 5TT41112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869414812
Artikelnummer
SIE5TT41112
Herstellernummer
5TT41112
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- 1 contatto NO (Normalmente aperto)
- Tensione di comando: DC 24V
- Tensione di carico: AC 230V
- Corrente massima: 16A
- Controllo remoto semplice e sicuro dei dispositivi elettrici.
- Compatibilità con diversi tipi di carichi grazie alla sua progettazione versatile.
- Aumento della sicurezza operativa con possibilità di gestione a distanza.
Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO
Il SENTRON è un interruttore a distanza progettato per controllare carichi fino a 16A a 230V AC con un comando in DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


