SIEMENS - SIE5TT41111 RELE PAS.PAS. 110VCC - 1NA 230/400VCA - 5TT41111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869414805
Artikelnummer
SIE5TT41111
Herstellernummer
5TT41111
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
88...121 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
ja





