Startseite

SIEMENS - SIE5TT41053 RELE PAS.PAS.12VCA - 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312514

Artikelnummer

SIE5TT41053

Herstellernummer

5TT41053

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

10...13 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

-99999...-99999 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore Con Comando A Distanza SENTRON

    Interruttore a distanza versatile con contatti per il controllo di circuiti AC a 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatti: 1 contatto NO, 1 contatto NC
    • Voltaggio operativo: AC 230V, AC 400V
    • Corrente nominale: 16A
    • Comando: AC 12V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo remoto dei circuiti elettrici.
    • Elevata affidabilità in operazioni ad alta tensione.
    • Compatibile con diverse applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie