SIEMENS - SIE5TT41050 RELE PAS.PAS.230VCA -1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312545
Artikelnummer
SIE5TT41050
Herstellernummer
5TT41050
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- 1 contatto NO (normale aperto)
- 1contatto NC (normale chiuso)
- Utilizzabile per tensioni AC 230V e 400V
- Corrente nominale di 16A
- Comando in AC 230V
- Controllo remoto per una gestione facilitata dell'impianto.
- Flessibilità nell'utilizzo con diverse tensioni.
- Sicurezza garantita grazie alla presenza di contatti NO e NC.
- Affidabilità e durata nel tempo per l'uso intensivo.
Interruttore A Distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO e 1 contatto NC per AC 230V, 400V 16A comando in AC 230V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


