SIEMENS - SIE5TT41042 RELE PAS.PAS. 24VCA- 4NA 230/400VCA 2UM - 5TT41042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312484
Artikelnummer
SIE5TT41042
Herstellernummer
5TT41042
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- 4 contatti NO
- Tensione: AC 230V e 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando in AC 24V
- Controllo remoto per una maggiore comodità operativa.
- Compatibilità con diverse tensioni per adattarsi a varie applicazioni.
- Affidabilità e sicurezza elevate nelle operazioni di commutazione.
Interruttore a distanza SENTRON
Un interruttore con comando a distanza, progettato per controllare 4 contatti NO per applicazioni AC 230V e 400V con una corrente fino a 16A, utilizzando un comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


