SIEMENS - SIE5TT41040 RELE PAS.PAS. 230VCA-4NA 230/400VCA 2UM - 5TT41040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312491
Artikelnummer
SIE5TT41040
Herstellernummer
5TT41040
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 16A
- Tipo di comando: Comando in AC 230V
- Facilita la gestione a distanza degli impianti elettrici.
- Permette il controllo sicuro di carichi elevati.
- Design compatto per una facile installazione.
Interruttore a distanza SENTRON
Interruttore con comando a distanza dotato di 4 contatti NO, progettato per gestire carichi fino a 16A a 230V e 400V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


