SIEMENS - SIE5TT41032 RELE PAS.PAS. 24VCA- 3NA 230/400VCA 2UM - 5TT41032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312460
Artikelnummer
SIE5TT41032
Herstellernummer
5TT41032
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Numero di contatti: 3 NO
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 16A
- Comando: AC 24V
- Controllo a distanza per un uso sicuro e conveniente.
- Versatilità nell'applicazione con diversi livelli di tensione.
- Affidabilità garantita nella gestione di carichi elettrici.
Interruttore con comando a distanza SENTRON
Interruttore a distanza progettato per il controllo di circuiti elettrici con 3 contatti NO per tensioni AC 230V e 400V fino a 16A, azionabile tramite comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


