SIEMENS - SIE5TT41030 RELE PAS.PAS. 230VCA-3NA 230/400VCA 2UM - 5TT41030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312477
Artikelnummer
SIE5TT41030
Herstellernummer
5TT41030
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Tipo: Interruttore a distanza
- Contatti: 3 contatti NO
- Tensione: AC 230V, 400V
- Corrente: 16A
- Comando: In AC 230V
- Comando a distanza per un maggiore comfort nell'uso.
- Alta versatilità grazie ai diversi livelli di tensione supportati.
- Robustezza e affidabilità per applicazioni industriali.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
Interruttore A Distanza Sentron
Interruttore con comando a distanza, dotato di 3 contatti NO e progettato per funzionare con tensioni di AC 230V e 400V fino a 16A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


