Startseite

SIEMENS - SIE5TT41021 RELE PAS.PAS. 115VCA - 2NA 230/400VCA - 5TT41021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312446

Artikelnummer

SIE5TT41021

Herstellernummer

5TT41021

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

92...127 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore a distanza SENTRON

    Interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, progettato per il controllo di sistemi elettrici a bassa tensione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti NO
    • Contattoper AC 230V, 400V
    • Capacità di corrente di 16A
    • Comando in AC 115V

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un controllo remoto efficiente dei dispositivi elettrici.
    • Aumenta la flessibilità nelle operazioni di accensione e spegnimento.
    • Progettato per sistemi elettrici con elevate esigenze di potenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie