SIEMENS - SIE5TT41012 RELE PAS.PAS. 24VCA - 1NA 230/400VCA - 5TT41012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312385
Artikelnummer
SIE5TT41012
Herstellernummer
5TT41012
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
- Contatti: 1 contatto NO
- Tensione di utilizzo: AC 230V
- Corrente nominale: 16A
- Tensione di comando: AC 24V
- Facilita il controllo remoto dei circuiti elettrici.
- Aumenta la sicurezza operativa grazie al funzionamento a distanza.
- Adatto per applicazioni residenziali e industriali con elevate richieste di corrente.
Interruttore con comando a distanza SENTRON
L'Interruttore con comando a distanza SENTRON è progettato per il controllo remoto di circuiti con un contatto normalmente aperto (NO), variando la tensione di comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


