Startseite

SIEMENS - SIE5TT41011 RELE PAS.PAS. 115VCA - 1NA 230/400VCA - 5TT41011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312392

Artikelnummer

SIE5TT41011

Herstellernummer

5TT41011

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

92...127 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

    Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO

    Il prodotto è un interruttore a distanza SENTRON con un contatto normalmente aperto, progettato per operare con tensione AC 230V e corrente di 16A, controllato tramite un comando in AC 115V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
    • Contatto: 1 contatto NO (normalmente aperto)
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente nominale: 16A
    • Controllo: comando in AC 115V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di controllo remoto per una gestione efficiente dell'alimentazione.
    • Compatto e progettato per applicazioni a 230V.
    • Affidabilità e sicurezza grazie alla progettazione robusta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie