Startseite

SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K - 5TT3471

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 4.5 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 5...200 kOhm

  • Funktion - für Gleichstromnetze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312286

Artikelnummer

SIE5TT3471

Herstellernummer

5TT3471

Hersteller

SIE

Netzableitkapazität:

4.5 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

5...200 kOhm

Funktion:

für Gleichstromnetze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

36 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

-99999...-99999 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsmessbereich:

12...280 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

    Iso controllore industriale per reti in tensione continua per tensioni di misura fino a DC 280V SENTRON

    Il controllore ISO SENTRON è progettato per gestire reti in tensione continua fino a 280V, garantendo un controllo affidabile e una maggiore sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di misura: fino a DC 280V
    • Applicazione: reti in tensione continua
    • Tipo di dispositivo: controllore industriale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il monitoraggio e il controllo delle reti in tensione continua.
    • Aumenta la sicurezza operativa e la stabilità del sistema.
    • Riduce il rischio di guasti grazie a un design robusto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie