SIEMENS - SIE5TL16400 Interruttore ON/OFF 40 A 3 poli+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Ausschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 3 
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 0 
- Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0 
- Bemessungsstrom - 40 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
4001869469027
Artikelnummer
SIE5TL16400
Herstellernummer
5TL16400
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige