SIEMENS - SIE5TL13920 Interruttore ON/OFF 125 A 3 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Ausschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 3 
- Bemessungsstrom - 125 A 
- Polzahl - 3 
- Bemessungsspannung - 440 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
4001869468983
Artikelnummer
SIE5TL13920
Herstellernummer
5TL13920
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.375 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
3
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige