SIEMENS - SIE5TL12920 Interruttore ON/OFF 125 A 2 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Ausschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 2 
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 0 
- Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0 
- Bemessungsstrom - 125 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
4001869468907
Artikelnummer
SIE5TL12920
Herstellernummer
5TL12920
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.375 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
-99999 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige