SIEMENS - SIE5TE8161 Commutatore 20 A, 1CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Wechselschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 0 
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 0 
- Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1 
- Bemessungsstrom - 20 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
4001869210018
Artikelnummer
SIE5TE8161
Herstellernummer
5TE8161
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige