SIEMENS - SIE5TE6804 PR.USA UL489 2P+T 16A 230V 2,5UM P=55MM - 5TE6804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 15 A
Mit Klappdeckel - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - American National Standard
Packung
1 ST
EAN
4001869312033
Artikelnummer
SIE5TE6804
Herstellernummer
5TE6804
Hersteller
SIE
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
15 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
American National Standard
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


