Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE5TE1430 SEZION. SOTTOCAR. 4P 160A 690VCA 8UM - 5TE1430

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE1430 SEZION. SOTTOCAR. 4P 160A 690VCA 8UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869156675

Artikelnummer

SIE5TE1430

Herstellernummer

5TE1430

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

69 kW

Motorantrieb integriert:

nein

sezionatore, T92 690 V 160 A a 4 poli trasparente. Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per l'inserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o aimpulso, per esigenze nell'infrastruttura o nell'industria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo d'impiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sonole caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.