SIEMENS - SIE5SV80016KK Dispositivo di monitoraggio corrente differenziale, digitale, tipo A IDN 0,03A 30A 0,02 10 sec.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397627
Artikelnummer
SIE5SV80016KK
Herstellernummer
5SV80016KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
54 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsmessbereich:
184...276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz