Startseite

SIEMENS - SIE5SV53126 DIFF. 2P 25A 30MA TIPO A NON ACC.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV53126 DIFF. 2P 25A 30MA TIPO A NON ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869572949

Artikelnummer

SIE5SV53126

Herstellernummer

5SV53126

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrĂ€htig:

0.75...35 mmÂČ

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrĂ€htig:

0.75...35 mmÂČ

Einbautiefe:

70 mm

interruttore differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V edificio ad uso abitativo