SIEMENS - SIE5SV37456 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO A - 5SV37456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 2000 V
Packung
1 ST
EAN
4047624418510
Artikelnummer
SIE5SV37456
Herstellernummer
5SV37456
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
10.5 W
Montageart:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein


