Startseite

SIEMENS - SIE5SV36464 DIFF 4P 63A 300MA K TIPO B 4UM - 5SV36464

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV36464 DIFF 4P 63A 300MA K TIPO B 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 2000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 81.41 kg CO2 eq.

EAN

4001869549088

Artikelnummer

SIE5SV36464

Herstellernummer

5SV36464

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

5 W

Montageart:

sonstige

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo B, con breve ritardo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: condizioni ambientali gravose , prolungato intervallo di test Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore disgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.