SIEMENS - SIE5SV36444 DIFF 4P 40A 300MA K TIPO B 4UM - 5SV36444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 2000 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 43.68 kg CO2 eq.
EAN
4001869549071
Artikelnummer
SIE5SV36444
Herstellernummer
5SV36444
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2.5 W
Montageart:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein


