Startseite

SIEMENS - SIE5SV34466 DIFF. 4P 63A 0,1A TIPO A - 5SV34466

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV34466 DIFF. 4P 63A 0,1A TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 2000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 61.64 kg CO2 eq.

EAN

4001869427829

Artikelnummer

SIE5SV34466

Herstellernummer

5SV34466

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.9 W

Montageart:

sonstige

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore automatico differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.