SIEMENS - SIE5SV33226KK60 DIFF. TIPO A EV 6MA DC 25A 2P 30MA 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869600963
Artikelnummer
SIE5SV33226KK60
Herstellernummer
5SV33226KK60
Hersteller
SIE
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verlustleistung:
1.2 W
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035