Startseite

SIEMENS - SIE5SV33166KK01 DIFF. 2P 63A 30MA TIPO AK 3KA (8/20) - 5SV33166KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV33166KK01 DIFF. 2P 63A 30MA TIPO AK 3KA (8/20)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 2000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 55.04 kg CO2 eq.

EAN

4001869430836

Artikelnummer

SIE5SV33166KK01

Herstellernummer

5SV33166KK01

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

5.3 W

Montageart:

sonstige

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, tipo A, con breve ritardo, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.