Startseite

SIEMENS - SIE5SV16161KK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AC 300MA C6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV16161KK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AC 300MA C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

  • Energiebegrenzungsklasse - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869557489

Artikelnummer

SIE5SV16161KK06

Herstellernummer

5SV16161KK06

Hersteller

SIE

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N 6kA Tipo AC 300mA C6 limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.